Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 kusov 1x 826 T Rukoväť skrutkovača Kraftform Turbo s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bity: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bity: x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 Bity Square-Plus: 3x 800/4 Z bity: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 Z bity: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmMnohí používatelia by chceli mať možnosť vykonávať skrutkovanie rýchlejšie bez kompromisov. So skrutkovačom, ktorý je presný, umožňuje výkonné skrutkovanie a je oveľa rýchlejší ako bežný skrutkovač. Riešením je univerzálna prevodovka na čiastočný úväzok: Integrovaná v rukoväti skrutkovača štvornásobne zvyšuje pracovnú rýchlosť vďaka hladkým spojkám - čisto mechanicky. Jedna ruka drží prednú časť rukoväte, druhá ruka otáča zadnou časťou rukoväte. Funkciu turbo možno zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla. Jej vypnutie sa odporúča pri uťahovaní a povoľovaní s vysokým krútiacim momentom, napr. pri skrutkových spojoch v dreve, ako aj pri jemných nastaveniach. Robustná, bezúdržbová prevodovka z ocele s maximálnym krútiacim momentom 14 Nm pri vypnutej funkcii turbo. Vďaka držiaku bitov Rapidaptor sa dá Kraftform Turbo používať so všetkými bežnými šesťhrannými bitmi 1/4", pre najrôznejšie profily skrutiek. Vďaka funkcii Rapidaptor sa bity dajú vložiť priamo a dajú sa ľahko vybrať zatlačením puzdra dopredu.