text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 64 v 6,0 x 157 mm TIE SB


Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Profil Hex-Plus zabraňuje kruhovému otáčení šroubů s vnitřním šestihranem. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Položka č. 8U523364
L (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Šestihran
Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Bit

Popis

Čepel VDE pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepele bez použití speciálního nářadí. Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Profil Hex-Plus zabraňuje kruhovému otáčení šroubů s vnitřním šestihranem. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a laserové značení velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením zabraňuje nechtěnému odkutálení nože.

Čísla materiálu

Položka č. 8U523364
EAN 4013288229137
UBB 500731703210
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006565001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.