text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 3065 iS PZ/S #2x157mm TIE SB


Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříních, spínačů, relé. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Položka č. 3W809168
L (mm)
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Type Interchangeable Bit

Popis

Výměnná čepel VDE z nerezové oceli pro systém rukojetí a výměnných čepelí Kraftform Kompakt. Bleskurychlá výměna čepelí bez použití speciálního nářadí. Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříních, spínačů, relé. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikosti vyznačené laserem. Šestihranná ochrana proti odkutálení zabraňuje nechtěnému odkutálení čepele.

Čísla materiálu

Položka č. 3W809168
EAN 4013288229526
UBB 500731705298
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006585001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.