text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 25 Sada bitov šesťhranných/drážkovaných/klinzových v puzdre 1/4“ Hex 7-dielna


Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá. Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet. Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák. Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice. S praktickou brašnou s popruhem.

Položka č. 9F887109
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
HS kód 82079030
Model Kraftform Kompakt 25

Popis

Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování "ručně" nebo "strojově". Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu. Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4. Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník k uskladnění bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech, jestliže je čepel zajetá. Jednoduchým stisknutím aretačního pouzdra může čepel vyjet. Bajonetový držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák. Bajonetovou čepel lze sejmout a použít jako adaptér ke stroji nebo je možné s ní najet zpět do výchozí pozice. S praktickou brašnou s popruhem.

Čísla materiálu

Položka č. 9F887109
EAN 4013288098931
UBB 500643545048
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051024001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.