text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK VDE 60 I/62 I/68 I/18 18PC

  1. Číslo materiálu 1R317825
  2. EAN 4013288182401
  3. UBB 500643550899
  4. UNSPSC 27111728
  5. Číslo materiálu výrobcu 05347108001

Cena za 
-


Balenie 1

16 výměnných čepelí VDE s 2 ručními držáky 817 VDE Kraftform v robustní brašně s popruhem. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Vícekomponentní izolovaný ruční držák Kraftform VDE s ochranou před odkutálením Výměnné čepele VDE, délka 154 mm V robustní skládací brašně Kusová zkouška

Dĺžka (L) (mm) 200
Šírka (v mm) 120
Obsah (ks) 18
Výška (mm) 80
Veľkosť 2 x 9x102; 1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154; 1 x # 1x154; 1 x # 2x154; 1 x # 1x154; 1 x # 2x154; 1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.6x3.5x154; 1 x 0.8x4.0x154; 1 x 1.0x5.5x154; 1 x # 1x154; 1 x # 2x154; 1 x 6.3x89; 1 x 8.1x89; 1 x 89; 1 x 89; 1 x 50.0x70.0
Hmotnosť (g) 686