text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 899/14/1 SB SiS 1/4 x 79


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Připojovací rozměr: SDS plus.

Položka č. 6C143869
Dĺžka (m) 79
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka (m) 79
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja Iné
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Připojovací rozměr: SDS plus.

Čísla materiálu

Položka č. 6C143869
EAN 4013288099891
UBB 500643513442
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05134397001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.