text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Joker Switch Combination Wrench 9/16" Chrome Plated 187mm


Artículo No. 9L016821
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Length (mm) 187
Wrench width open end (mm) 22
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) 9/16 inch
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 22
Head width open end (mm) 30
Head width socket/ring/ratchet (mm) 28
Head height open end (mm) 7.5
Head height socket/ring/ratchet (mm) 9.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) 9/16 inch
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9L016821
EAN 4013288184825
UBB 500668578924
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020079001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.