text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 059325 0,8 x 5,5


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 81430.008.005
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059325001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.