text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 0,8 x 4,0 059320


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81430.008.004
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Packed per 1

Specifications

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Description

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81430.008.004
EAN 4013288011541
UBB 240232959678
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05059320001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.