text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 0,5 x 3,0 059466


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 81431.005.003
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81431.005.003
EAN 4013288011497
UBB 203125073361
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059466001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.