text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81500.001.032
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 32
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057705001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.