text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/1 Z SB SiS 3 x 25 2ST 073306 2 kusy


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 81607.003.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073306001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.