text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bit-Check 7 Universal 1 SB MINI-CHECK ZB 7 kusov


Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 kusov 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: x 50 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm6 Wera bitov prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 893/4/1 K na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Položka č. 81299.073.406
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 86
HS kód
Model MINI-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7 kusov 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: x 50 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Z bity: 2x6,5x25 mm6 Wera bitov prehľadne usporiadaných na minimálnom priestore v praktickom Bit-Check. Tvrdé viskózne bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou a univerzálne použitie. 1 univerzálny držiak 893/4/1 K na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky.

Čísla materiálu

Položka č. 81299.073.406
EAN 4013288036186
UBB 425232919638
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05073406001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.