text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Diamond 1 sada šesťhranných/drážkových/klinpových/pozidrivových bitov v balení Bit-Check 7 dielov


Bit-Check 7 Diamond 1, 7 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 2x 851/1 BDC bity: 2x 855/1 BDC bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 BDC bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bity: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBity s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zaisťuje bezpečné uloženie v hlave skrutky, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Bity BiTorsion s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, len zatlačením objímky dopredu - pre rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Na vloženie do elektrického skrutkovača alebo do skľučovadla elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač presviedča svojou nízkou hmotnosťou a maximálnym možným stupňom kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Položka č. 3Z836146
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 7 Diamond 1, 7 kusov 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 2x 851/1 BDC bity: 2x 855/1 BDC bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 2x 800/1 BDC bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 BDC bity: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmBity s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zaisťuje bezpečné uloženie v hlave skrutky, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Bity BiTorsion s torznou zónou - kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Dodáva sa s technológiou Rapidaptor, ktorá umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, len zatlačením objímky dopredu - pre rýchlu výmenu bitu len jednou rukou. Na vloženie do elektrického skrutkovača alebo do skľučovadla elektrickej vŕtačky. Viackomponentný bitový skrutkovač presviedča svojou nízkou hmotnosťou a maximálnym možným stupňom kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Čísla materiálu

Položka č. 3Z836146
EAN 4013288179999
UBB 500643326415
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057416001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.