text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 kusov


Bit-Check 10 Universal 2, 10 kusov 1x 895/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 3x 855/1 TH bity: 6x 867/1 TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak so silným permanentným magnetom a rýchloupínacie skľučovadlo na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Obsahuje torzné bity proti predčasnému opotrebovaniu, mimoriadne tvrdé.

Položka č. 81297.001.342
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Váha kusu (g) 160
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Universal 2, 10 kusov 1x 895/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 3x 855/1 TH bity: 6x 867/1 TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak so silným permanentným magnetom a rýchloupínacie skľučovadlo na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Na vloženie do elektrického skrutkovača alebo na použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Obsahuje torzné bity proti predčasnému opotrebovaniu, mimoriadne tvrdé.

Čísla materiálu

Položka č. 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05134200001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.