text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Veľké balenie bitov IMPAKTOR Diamond 1/4 inch T 25 dĺžka 25 mm DIN ISO 1173


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Položka č. 9D152265
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® v praktickém boxu. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Čísla materiálu

Položka č. 9D152265
EAN 4013288187888
UBB 500678969071
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057775001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.