text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/1 IMP DC 3 x 25


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 2X176658
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 2X176658
EAN 4013288157485
UBB 500643483406
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057632001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.