text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® BO 9 x 25


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Otvor v bitu a hrot ve šroubu TORX® BO zabraňují nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubové spoje. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 8O265510
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 9
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Otvor v bitu a hrot ve šroubu TORX® BO zabraňují nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubové spoje. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8O265510
EAN 4013288015846
UBB 500643434086
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066499001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.