text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 TZ TORX® 7 x 25


867/1 TZ TORX® bity, TX 7 x 25 mmPremiové bity s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia počas špičkových zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 7
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
HS kód 8207903000
Model 867/1Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 TZ TORX® bity, TX 7 x 25 mmPremiové bity s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia počas špičkových zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81270.070.026
EAN 4013288015723
UBB 203124008392
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066302001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.