text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS TORX 15 x 25 073340 2 kusy


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 81612.015.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 2
Celkový počet bitov 2
Obojstranná Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81612.015.025
EAN 4013288029591
UBB 241232001800
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073340001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.