text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/1 Z kľúč 10 x 25


Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 0U541582
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Kľúč (vidlička/hadie oko/dva otvory)
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Typ krížovej hlavy Žiadne
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Kľúč (vidlička/hadie oko/dva otvory)
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0U541582
EAN 4013288038630
UBB 500643412611
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057153001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.