text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/1 IMP DC 3 x 25


Kvalitní bity na šrouby Phillips. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 7Q197189
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Balenie Držiak
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 10
Celkový počet bitov 10
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 7Q197189
EAN 4013288157645
UBB 500643374001
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057617001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.