text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 25 x 154


Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 9C543066
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Popis

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 9C543066
EAN 4013288194329
UBB 500686611020
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024486001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.