text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 15 x 123


Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 6D452382
Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Veľkosť (TX) 15
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S otvorom Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Popis

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 6D452382
EAN 4013288194305
UBB 500686610600
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05024484001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.