text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKLS Extra krátky guľový šesťhranný kľúč 5 mm Oceľ chrómovaná 160 mm


Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 9F408333
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 160
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKLS

Popis

Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 9F408333
EAN 4013288139320
UBB 500643537045
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022045001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.