text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL guľový šesťhranný kľúč 3/32“ oceľ BlackLaser 4-7/16“


Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 6Y611404
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 112
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 112
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
Šírka kľúča (palce) 3/32 palca
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 18
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 PKL

Popis

Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 6Y611404
EAN 4013288018878
UBB 500643533812
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022070001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.