text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranný kľúč Wera 950 PKL 6 x 180


Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 5V470082
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka kľúča (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 180
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 180
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 32
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 5V470082
EAN 4013288018830
UBB 500643530016
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022062001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.