text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPHS Skrutkovač krížový PH2 113mm Čepeľ Ergonomická rukoväť 118mm


Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Upínání nástrojů s vnitřním čtyřhranem v úderové ploše umožňuje při šroubování s příčnou rukojetí, ráčnou Zyklop nebo bitovou ráčnou přenášení vyšších utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Položka č. 5R818880
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 113
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 218
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 6
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 10
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 917 S

Popis

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechtěný materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Upínání nástrojů s vnitřním čtyřhranem v úderové ploše umožňuje při šroubování s příčnou rukojetí, ráčnou Zyklop nebo bitovou ráčnou přenášení vyšších utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 5R818880
EAN 4013288134448
UBB 500643514432
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05017041001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.