text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8740 C HF 1/2 palcový kľúč šírka 10 mm dĺžka 140 mm


8740 C HF Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, 10 x 140 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Položka č. 2D785674
Priemer 23.5
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 23.5
Dĺžka (m) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 101.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Rozmery (mm) 10
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, 10 x 140 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 2D785674
EAN 4013288183538
UBB 500643584229
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003845001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.