text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Skrutkovací bit 1/4„ 1/4“ Hex 25mm


871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1/4", x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 6U240426
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Popis

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1/4", x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TORQ-SET®. Silnejšie boky - v porovnaní s bežným profilom TORQ-SET® - majú za následok o 70 % väčší lámací moment, a tým zvýšenú odolnosť a zároveň dokonalé zapadnutie do hlavy skrutky. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6U240426
EAN 4013288037558
UBB 500643562282
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05066633001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.