text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V štvorhranný skrutkovací bit č. 1 1/4“ Hex 89mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 5P907360
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 89
Značka Wera
HS kód
Model 868/4 V
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Celková dĺžka (mm) 89
Značka Wera
HS kód
Model 868/4 V

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5P907360
EAN 4013288169198
UBB 500643490252
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060297001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.