text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V štvorhranný skrutkovací bit #3 1/4“ Hex 50mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 8S200427
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód
Model 868/4 V

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s přidržovací funkcí. Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8S200427
EAN 4013288169181
UBB 500643491243
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060296001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.