text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 IMP DC SB Impaktorový štvorhranný bit č. 2 1/4“ Hex 50 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 8U906826
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 50
Značka Wera
HS kód
Model 868/4 IMP DC
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 50
Značka Wera
HS kód
Model 868/4 IMP DC

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 8U906826
EAN 4013288158550
UBB 500643486623
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073971001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.