text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z štvorhranný skrutkovač č. 1 1/4“ Hex 25 mm


Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Cikkszám 2Y643078
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 868/1 Z

Leírás

Vysoce kvalitní bity pro šrouby se čtyřhrannou hlavou. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Cikkszámok

Cikkszám 2Y643078
EAN 4013288030207
UBB 500643485062
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05066405001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.