text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Skrutkovač Torx Halfmoon TX8 4mm Halfmoon 70mm


Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Položka č. 0L317055
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Značka Wera
HS kód
Model 867/9 C TORX

Popis

Tvrdé bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Připojovací rozměr: Halfmoon 4 mm pro přímé připojení ke stroji.

Čísla materiálu

Položka č. 0L317055
EAN 4013288035714
UBB 500643473423
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05332609001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.