text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera 867/4 Z Torx skrutkovací bit TX7 1/4“ šesťhran 70mm


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 0N730602
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 7
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
HS kód
Model 867/4 Z TORX

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0N730602
EAN 4013288128423
UBB 500643457269
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05345047001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.