text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Sada bitov Torx v samoobslužnom balení TX15 x 50 mm 2-dielna


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 9Z731622
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 867/4 Z SB

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9Z731622
EAN 4013288132796
UBB 500643463028
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073721001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.