text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera 867/4 Z Bity ZTORX® SB, TX 15 x 152 mm


Kvalitní bit na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Popis

Kvalitní bit na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9F978649
EAN 4013288213907
UBB 500711184886
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05136312001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.