text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Torx Screwdriver Bit with Central Pin TX15 1/4" Hex 25mm


867/1 Punte ZA TORX® con perno centrale, TX 15 x 25 mmPunte di alta qualità per viti SPAX T-STAR plus. Sono dotati di un perno che, insieme al foro all'interno della vite, facilita il centraggio dell'utensile. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 3I937718
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Dimensione punta (mm) 15
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/1 ZA

Description

867/1 Punte ZA TORX® con perno centrale, TX 15 x 25 mmPunte di alta qualità per viti SPAX T-STAR plus. Sono dotati di un perno che, insieme al foro all'interno della vite, facilita il centraggio dell'utensile. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 3I937718
EAN 4013288107190
UBB 500643427072
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066081001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.