text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 ZA Skrutkovací bit Torx s centrálnym kolíkom TX25 1/4“ Hex 25mm


Kvalitní bity na šrouby SPAX T-STAR plus. S čepem, který ve spojení s dírou v šroubu usnadňuje vycentrování nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 6D210964
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 867/1 ZA

Description

Kvalitní bity na šrouby SPAX T-STAR plus. S čepem, který ve spojení s dírou v šroubu usnadňuje vycentrování nářadí. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 6D210964
EAN 4013288107213
UBB 500643427494
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066083001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.