text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 40 DIY 100 40X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 kusov 100x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1U742486
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 40
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
HS kód
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 kusov 100x 867/1 TORX® bity: TX 40 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Húževnaté viskózne na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072452001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.