text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TX 10 DIY 100 10X25


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 9C487587
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
HS kód
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9C487587
EAN 4013288138507
UBB 500643430852
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072446001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.