text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv skrutkovací bit PZ1 1/4“ Hex 25mm


855/1 RZ bity, PZ 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Zahlbovanie skrutiek bez poškodenia povrchu. Špeciálne pre suchú výstavbu a vhodné pre skrutky do sadrokartónu. Pozidriv*. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 1H861656
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 855/1 RZ

Omschrijving

855/1 RZ bity, PZ 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky Pozidriv*. Znížený priemer hriadeľa pre nízko položené skrutkové spoje. Zahlbovanie skrutiek bez poškodenia povrchu. Špeciálne pre suchú výstavbu a vhodné pre skrutky do sadrokartónu. Pozidriv*. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H861656
EAN 4013288175311
UBB 500643403214
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05135017001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.