text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/4 Z kľúčový bit #8 1/4“ Hex 89mm


Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 6A657051
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0.156
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
HS kód
Model 857/1 ZK

Popis

Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 6A657051
EAN 4013288094834
UBB 500643413296
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057162001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.