text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z kľúčový bit č. 4 1/4“ šesťhran 25 mm


Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 5J486295
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Kľúč (vidlička/hadie oko/dva otvory)
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0.094
Skrutkovací systém Kľúč (vidlička/hadie oko/dva otvory)
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
HS kód
Model 857/1 ZK

Popis

Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 5J486295
EAN 4013288038609
UBB 500643412041
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057150001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.