text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Pozidriv skrutkovací bit PZ1 1/4“ Hex 70mm


855/4 Bity Z, PZ 1 x 70 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Tvrdé, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81552.001.070
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 60
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 14
HS kód
Model 855/4Z

Popis

855/4 Bity Z, PZ 1 x 70 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Tvrdé, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81552.001.070
EAN 4013288014955
UBB 203112072921
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060027001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.