text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Pozidriv skrutkovací bit PZ2 1/4“ Hex 152mm


855/4 Bity Z, PZ 2 x 152 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81552.002.152
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 38
HS kód 8207903000
Model 855/4Z

Popis

855/4 Bity Z, PZ 2 x 152 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv*. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81552.002.152
EAN 4013288031297
UBB 203112073424
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060038001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.