text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Skrutkovací bit č. 1 1/4“ Hex 70mm


Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 2K876451
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Confezionato per 1

Specifiche

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 855/4 PZ/S

Descrizione

Kvalitní bity s kombinací profilů drážka a Pozidriv* zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059896001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.