text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J Polovičný krížový skrutkovací bit PH00 4mm Polovičný 44mm


Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Article number 5U610068
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Packed per 1

Specifications

Veľkosť bitu (mm) 0
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 851/9 C

Description

Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Article numbers

Article number 5U610068
EAN 4013288112729
UBB 500643390676
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05135270001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.