text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z DIY krížový skrutkovač s bitom PH1 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 0K830811
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 851/1 Z

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0K830811
EAN 4013288115737
UBB 500643379471
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072400001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.